204.50 CHF/ Mètrehors TVA
221.06 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1
8 En stock - Date de livraison estimée 27.10.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 204.50 CHF | - |
15+ | 170.00 CHF | 16.87% |
30+ | 159.50 CHF | 22.00% |
60+ | 151.50 CHF | 25.92% |
120+ | 147.00 CHF | 28.12% |
240+ | 142.50 CHF | 30.32% |
480+ | 138.00 CHF | 32.52% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | TRIVOLUTION |
Diamètre intérieur | 250 mm |
Diamètre extérieur | 260 mm |
Pression maximum de service | 0.28 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 7.5 % |
Rayon de courbure min. | 260 mm |
Longueur du rouleau | 15 m |