178.00 CHF/ Mètrehors TVA
192.42 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1
10,5 En stock - Date de livraison estimée 27.10.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 178.00 CHF | - |
15+ | 148.00 CHF | 16.85% |
30+ | 139.00 CHF | 21.91% |
60+ | 132.00 CHF | 25.84% |
120+ | 128.00 CHF | 28.09% |
240+ | 124.00 CHF | 30.34% |
480+ | 120.50 CHF | 32.30% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | TRIVOLUTION |
Diamètre intérieur | 203 mm |
Diamètre extérieur | 214 mm |
Pression maximum de service | 0.42 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 15 % |
Rayon de courbure min. | 214 mm |
Longueur du rouleau | 15 m |