128.50 CHF/ Mètrehors TVA
138.91 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1
Date de livraison estimée - 11.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 128.50 CHF | - |
15+ | 107.00 CHF | 16.73% |
30+ | 100.50 CHF | 21.79% |
60+ | 95.10 CHF | 25.99% |
120+ | 92.20 CHF | 28.25% |
240+ | 89.50 CHF | 30.35% |
480+ | 86.80 CHF | 32.45% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | TRIVOLUTION |
Diamètre intérieur | 160 mm |
Diamètre extérieur | 170 mm |
Pression maximum de service | 0.56 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 15 % |
Rayon de courbure min. | 170 mm |
Longueur du rouleau | 15 m |