Eriks

Tuyau d'aspiration et de transport MASTER-PUR L TRIVOLUTION Ø152x163mm/15m

  • ERIKS:14890445
Image 1
Tuyau léger pour l'aspiration et le transport de fibres de papier et de textile, particule comme des poussières et des poudres, ainsi que autres milieux gazeux et liquides. Spirale en acier ressort insérée, ne se tord et ce déplace pas.

Caractéristiques de produit
  • Epaisseur de paroi entre la spirale env. 0.7 mm
  • Haute résistance à l'abrasion
  • Difficilement inflammable selon DIN 4102 B1
  • Antistatique Ro <109 Ohm
  • Résistant aux microbes
  • Résistant à l'huile et à l'essence, imperméable aux gaz. Bonne résistance aux UV et à l'ozone
  • Optimale pour l'écoulement


Plage de température
-40°C à +90°C (brièvement +125°C)

Instructions de montage
Selon TRBS 2153 (zone 20) concernant les poussières/produits en vrac inflammables, pour l'évacuation de l'électricité statique en cas de mise à terre des spirales sur les deux côtés. Pour le montage, nous conseillons les colliers KANALINE- FLEX.
Ajouter à la liste

121.50 CHF/ Mètrehors TVA

131.34 CHFTVA incluse

Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1

23,15 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

121.50 CHF

-

15+

100.50 CHF

17.28%

30+

94.40 CHF

22.30%

60+

89.70 CHF

26.17%

120+

87.00 CHF

28.40%

240+

84.40 CHF

30.53%

480+

81.80 CHF

32.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
TRIVOLUTION
Diamètre intérieur
152 mm
Diamètre extérieur
161 mm
Pression maximum de service
0.56 bar
Résistance au vide à 20 °C
15 %
Rayon de courbure min.
161 mm
Longueur du rouleau
15 m