109.00 CHF/ Mètrehors TVA
117.83 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1
14 En stock - Date de livraison estimée 27.10.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 109.00 CHF | - |
15+ | 90.30 CHF | 17.16% |
30+ | 84.90 CHF | 22.11% |
60+ | 80.60 CHF | 26.06% |
120+ | 78.20 CHF | 28.26% |
240+ | 75.80 CHF | 30.46% |
480+ | 73.50 CHF | 32.57% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | TRIVOLUTION |
Diamètre intérieur | 140 mm |
Diamètre extérieur | 149 mm |
Pression maximum de service | 0.56 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 15 % |
Rayon de courbure min. | 149 mm |
Longueur du rouleau | 15 m |