103.00 CHF/ Mètrehors TVA
111.34 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1
7 En stock - Date de livraison estimée 27.10.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 103.00 CHF | - |
15+ | 85.40 CHF | 17.09% |
30+ | 80.20 CHF | 22.14% |
60+ | 76.00 CHF | 26.21% |
120+ | 73.80 CHF | 28.35% |
240+ | 71.50 CHF | 30.58% |
480+ | 69.40 CHF | 32.62% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | TRIVOLUTION |
Diamètre intérieur | 127 mm |
Diamètre extérieur | 135 mm |
Pression maximum de service | 0.7 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 22.5 % |
Rayon de courbure min. | 135 mm |
Longueur du rouleau | 15 m |