106.50 CHF/ Mètrehors TVA
115.13 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1
21 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 106.50 CHF | - |
15+ | 88.20 CHF | 17.18% |
30+ | 82.90 CHF | 22.16% |
60+ | 78.70 CHF | 26.10% |
120+ | 76.40 CHF | 28.26% |
240+ | 74.10 CHF | 30.42% |
480+ | 71.90 CHF | 32.49% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | TRIVOLUTION |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 91 mm |
Pression maximum de service | 2 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 60 % |
Rayon de courbure min. | 132 mm |
Longueur du rouleau | 15 m |