96.30 CHF/ Mètrehors TVA
104.10 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1
11 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 96.30 CHF | - |
15+ | 80.00 CHF | 16.93% |
30+ | 75.20 CHF | 21.91% |
60+ | 71.30 CHF | 25.96% |
120+ | 69.20 CHF | 28.14% |
240+ | 67.10 CHF | 30.32% |
480+ | 65.00 CHF | 32.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | TRIVOLUTION |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Pression maximum de service | 2.25 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 67 % |
Rayon de courbure min. | 117 mm |
Longueur du rouleau | 15 m |