93.50 CHF/ Mètrehors TVA
101.07 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1
13 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 93.50 CHF | - |
15+ | 77.60 CHF | 17.01% |
30+ | 73.00 CHF | 21.93% |
60+ | 69.30 CHF | 25.88% |
120+ | 67.20 CHF | 28.13% |
240+ | 65.20 CHF | 30.27% |
480+ | 63.20 CHF | 32.41% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | TRIVOLUTION |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur | 75 mm |
Pression maximum de service | 2.4 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 67 % |
Rayon de courbure min. | 112 mm |
Longueur du rouleau | 15 m |