83.10 CHF/ Mètrehors TVA
89.83 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1
16 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 83.10 CHF | - |
15+ | 69.20 CHF | 16.73% |
30+ | 64.90 CHF | 21.90% |
60+ | 61.60 CHF | 25.87% |
120+ | 59.80 CHF | 28.04% |
240+ | 58.00 CHF | 30.20% |
480+ | 56.30 CHF | 32.25% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | TRIVOLUTION |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 70 mm |
Pression maximum de service | 2.55 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 75 % |
Rayon de courbure min. | 102 mm |
Longueur du rouleau | 15 m |