75.10 CHF/ Mètrehors TVA
81.18 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1
18 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 75.10 CHF | - |
15+ | 62.30 CHF | 17.04% |
30+ | 58.70 CHF | 21.84% |
60+ | 55.60 CHF | 25.97% |
120+ | 54.00 CHF | 28.10% |
240+ | 52.30 CHF | 30.36% |
480+ | 50.80 CHF | 32.36% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | TRIVOLUTION |
Diamètre intérieur | 51 mm |
Diamètre extérieur | 61 mm |
Pression maximum de service | 2.9 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 80 % |
Rayon de courbure min. | 87 mm |
Longueur du rouleau | 15 m |