63.50 CHF/ Mètrehors TVA
68.64 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1
25 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 63.50 CHF | - |
15+ | 52.80 CHF | 16.85% |
30+ | 49.50 CHF | 22.05% |
60+ | 47.10 CHF | 25.83% |
120+ | 45.70 CHF | 28.03% |
240+ | 44.30 CHF | 30.24% |
480+ | 43.00 CHF | 32.28% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | TRIVOLUTION |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 49 mm |
Pression maximum de service | 3 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 83 % |
Rayon de courbure min. | 72 mm |
Longueur du rouleau | 15 m |