62.30 CHF/ Mètrehors TVA
67.35 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1
17,5 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 62.30 CHF | - |
15+ | 51.70 CHF | 17.01% |
30+ | 48.70 CHF | 21.83% |
60+ | 46.10 CHF | 26.00% |
120+ | 44.80 CHF | 28.09% |
240+ | 43.40 CHF | 30.34% |
480+ | 42.10 CHF | 32.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | TRIVOLUTION |
Diamètre intérieur | 38 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Pression maximum de service | 3.12 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 84 % |
Rayon de courbure min. | 69 mm |
Longueur du rouleau | 15 m |