57.50 CHF/ Mètrehors TVA
62.16 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1
15 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 57.50 CHF | - |
15+ | 47.80 CHF | 16.87% |
30+ | 45.00 CHF | 21.74% |
60+ | 42.60 CHF | 25.91% |
120+ | 41.30 CHF | 28.17% |
240+ | 40.10 CHF | 30.26% |
480+ | 38.90 CHF | 32.35% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | TRIVOLUTION |
Diamètre intérieur | 32 mm |
Diamètre extérieur | 41 mm |
Pression maximum de service | 3.25 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 94 % |
Rayon de courbure min. | 60 mm |
Longueur du rouleau | 15 m |