52.50 CHF/ Mètrehors TVA
56.75 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1
4 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 52.50 CHF | - |
15+ | 43.60 CHF | 16.95% |
30+ | 40.90 CHF | 22.10% |
60+ | 38.80 CHF | 26.10% |
120+ | 37.70 CHF | 28.19% |
240+ | 36.50 CHF | 30.48% |
480+ | 35.50 CHF | 32.38% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | TRIVOLUTION |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 33 mm |
Pression maximum de service | 4.16 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 94 % |
Rayon de courbure min. | 47 mm |
Longueur du rouleau | 15 m |