335.50 CHF/ Mètrehors TVA
362.68 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1
13 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 335.50 CHF | - |
15+ | 278.50 CHF | 16.99% |
30+ | 262.00 CHF | 21.91% |
60+ | 248.50 CHF | 25.93% |
120+ | 241.00 CHF | 28.17% |
240+ | 234.00 CHF | 30.25% |
480+ | 227.00 CHF | 32.34% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | TRIVOLUTION |
Diamètre intérieur | 203 mm |
Diamètre extérieur | 215 mm |
Pression maximum de service | 0.75 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 18 % |
Rayon de courbure min. | 321 mm |
Longueur du rouleau | 15 m |