248.00 CHF/ Mètrehors TVA
268.09 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1
0,9 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 248.00 CHF | - |
15+ | 206.00 CHF | 16.94% |
30+ | 193.50 CHF | 21.98% |
60+ | 183.50 CHF | 26.01% |
120+ | 178.00 CHF | 28.23% |
240+ | 173.00 CHF | 30.24% |
480+ | 167.50 CHF | 32.46% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | TRIVOLUTION |
Diamètre intérieur | 152 mm |
Diamètre extérieur | 163 mm |
Pression maximum de service | 1.05 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 25 % |
Rayon de courbure min. | 242 mm |
Longueur du rouleau | 15 m |