205.50 CHF/ Mètrehors TVA
222.15 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1
14 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 205.50 CHF | - |
15+ | 170.50 CHF | 17.03% |
30+ | 160.50 CHF | 21.90% |
60+ | 152.00 CHF | 26.03% |
120+ | 147.50 CHF | 28.22% |
240+ | 143.00 CHF | 30.41% |
480+ | 139.00 CHF | 32.36% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | TRIVOLUTION |
Diamètre intérieur | 127 mm |
Diamètre extérieur | 138 mm |
Pression maximum de service | 1.3 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 31 % |
Rayon de courbure min. | 203 mm |
Longueur du rouleau | 15 m |