Eriks

Tuyau d'aspiration et de transport MASTER-PUR H TRIVOLUTION Ø102x114mm/15m

  • ERIKS:14890124
Image 1
Tuyau moyen lourd pour l'aspiration et le transport de fibres de papier, granulés, copeaux et autres matières abrasives, ainsi que autres milieux gazeux et liquides. Spirale en acier ressort insérée, ne se tord et ce déplace pas.

Caractéristiques de produit
  • Epaisseur de paroi entre la spirale env. 1.4 mm
  • Haute résistance à l'abrasion
  • Difficilement inflammable selon DIN 4102 B1
  • Antistatique Ro <109 Ohm
  • Résistant aux microbes
  • Résistant à l'huile et à l'essence, imperméable aux gaz. Bonne résistance aux UV et à l'ozone
  • Optimale pour l'écoulement

Plage de température
-40°C à +90°C (brièvement +125°C)

Instructions de montage
Selon TRBS 2153 (zone 20) concernant les poussières/produits en vrac inflammables, pour l'évacuation de l'électricité statique en cas de mise à terre des spirales sur les deux côtés. Pour le montage, nous conseillons les colliers KANALINE- FLEX passage à droite.
Ajouter à la liste

161.50 CHF/ Mètrehors TVA

174.58 CHFTVA incluse

Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1

3 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

161.50 CHF

-

15+

134.50 CHF

16.72%

30+

126.00 CHF

21.98%

60+

119.50 CHF

26.01%

120+

116.00 CHF

28.17%

240+

112.50 CHF

30.34%

480+

109.50 CHF

32.20%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
TRIVOLUTION
Diamètre intérieur
102 mm
Diamètre extérieur
112 mm
Pression maximum de service
1.5 bar
Résistance au vide à 20 °C
45 %
Rayon de courbure min.
165 mm
Longueur du rouleau
15 m