94.00 CHF/ Mètrehors TVA
101.61 CHFTVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 94.00 CHF | - |
10+ | 78.40 CHF | 16.60% |
20+ | 66.70 CHF | 29.04% |
40+ | 58.90 CHF | 37.34% |
80+ | 57.00 CHF | 39.36% |
160+ | 55.40 CHF | 41.06% |
320+ | 53.70 CHF | 42.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | Master-PUR |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 68 mm |
Pression maximum de service | 1.4 bar |
Rayon de courbure min. | 68 mm |
Longueur du rouleau | 10 m |