77.30 CHF/ Mètrehors TVA
83.56 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1
Date de livraison estimée - 16.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 77.30 CHF | - |
10+ | 64.40 CHF | 16.69% |
20+ | 54.80 CHF | 29.11% |
40+ | 48.40 CHF | 37.39% |
80+ | 46.80 CHF | 39.46% |
160+ | 45.50 CHF | 41.14% |
320+ | 44.10 CHF | 42.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | Master-PUR |
Diamètre intérieur | 32 mm |
Diamètre extérieur | 40 mm |
Pression maximum de service | 2.52 bar |
Rayon de courbure min. | 40 mm |
Longueur du rouleau | 10 m |