225.50 CHF/ Mètrehors TVA
243.77 CHFTVA incluse
20,5 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 225.50 CHF | - |
10+ | 188.00 CHF | 16.63% |
20+ | 160.00 CHF | 29.05% |
40+ | 141.00 CHF | 37.47% |
80+ | 137.00 CHF | 39.25% |
160+ | 133.00 CHF | 41.02% |
320+ | 129.00 CHF | 42.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | Master-PUR |
Diamètre intérieur | 203 mm |
Diamètre extérieur | 214 mm |
Pression maximum de service | 2.1 bar |
Rayon de courbure min. | 215 mm |
Longueur du rouleau | 10 m |