Eriks

Tuyau d'aspiration et de transfert Master-PUR L Food Ø102x112mm/10m

  • ERIKS:14898118
Image 1
Tuyau d'aspiration et de transfert certifié pour des medium solides et liquides, dans l'industrie alimentaire, chimique et pharmaceutique.

Matériau
Polyéther polyuréthane pur, pour le milieu alimentaire (conformité FDA), spirale en acier ressort inox 1.4310, celée. Epaisseur de paroi entre la spirale env. 0.7 mm.

Approbations
Tuyaux correspondant aux ordonnances et dispositions européen sur le milieu alimentaire: - Directives EU 1935/2004, 10/2011 et 1282/2011. Les matières premières correspondent aux directives et ordonnances alimentaires: FDA 21 CFR §177.2600 - FDA 21 CFR §178.2010.

Indication d'utilisation
Selon TRBS 2153 (Zone 1, 21) pour des corps solides, liquides ou gazeux, non-inflammable, avec des propriétés de faible conductibilité. A chaque bout de spiral une mise à terre pour éviter des charges électrostatiques.
Ajouter à la liste

142.50 CHF/ Mètrehors TVA

154.04 CHFTVA incluse

11,25 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

142.50 CHF

-

10+

119.00 CHF

16.49%

20+

101.00 CHF

29.12%

40+

89.10 CHF

37.47%

80+

86.40 CHF

39.37%

160+

83.80 CHF

41.19%

320+

81.30 CHF

42.95%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
Master-PUR
Diamètre intérieur
102 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Pression maximum de service
0.84 bar
Rayon de courbure min.
110 mm
Longueur du rouleau
10 m