Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | SUPERFLEX |
Diamètre intérieur | 76 mm |
Épaisseur de paroi | 6.5 mm |
Diamètre extérieur | 89 mm |
Pression maximum de service | 3.5 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 90 % |
Rayon de courbure min. | 250 mm |
Longueur du rouleau | 50 m |
Matériau de la paroi intérieur | PVC |