42.70 CHF/ Mètrehors TVA
46.16 CHFTVA incluse
535 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 42.70 CHF | - |
50+ | 34.20 CHF | 19.91% |
100+ | 30.70 CHF | 28.10% |
200+ | 29.20 CHF | 31.62% |
400+ | 28.30 CHF | 33.72% |
800+ | 27.40 CHF | 35.83% |
1600+ | 26.60 CHF | 37.70% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | SUPERFLEX |
Diamètre intérieur | 51 mm |
Épaisseur de paroi | 5 mm |
Diamètre extérieur | 61 mm |
Pression maximum de service | 4 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 90 % |
Rayon de courbure min. | 180 mm |
Longueur du rouleau | 50 m |
Matériau de la paroi intérieur | PVC |