Eriks

Tuyau d'aspiration et de pression SUPERFLEX Ø38x47mm/50m

  • ERIKS:14896548
Image 1
Pour l'industrie, le bâtiment, l'agriculture, etc. La flexibilité est conservée aussi à des températures profondes.
Ajouter à la liste

34.70 CHF/ Mètrehors TVA

37.51 CHFTVA incluse

577 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

34.70 CHF

-

50+

27.60 CHF

20.46%

100+

25.00 CHF

27.95%

200+

23.60 CHF

31.99%

400+

22.90 CHF

34.01%

800+

22.20 CHF

36.02%

1600+

21.50 CHF

38.04%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
SUPERFLEX
Diamètre intérieur
38 mm
Épaisseur de paroi
4.5 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Pression maximum de service
4 bar
Résistance au vide à 20 °C
90 %
Rayon de courbure min.
145 mm
Longueur du rouleau
50 m
Matériau de la paroi intérieur
PVC