Eriks

Tuyau d'aspiration et de pression SUPERFLEX Ø32x41mm/50m

  • ERIKS:14896546
Image 1
Pour l'industrie, le bâtiment, l'agriculture, etc. La flexibilité est conservée aussi à des températures profondes.
Ajouter à la liste

27.00 CHF/ Mètrehors TVA

29.19 CHFTVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

27.00 CHF

-

50+

21.60 CHF

20.00%

100+

19.60 CHF

27.41%

200+

18.50 CHF

31.48%

400+

18.00 CHF

33.33%

800+

17.40 CHF

35.56%

1600+

16.90 CHF

37.41%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
SUPERFLEX
Diamètre intérieur
32 mm
Épaisseur de paroi
4.5 mm
Diamètre extérieur
41 mm
Pression maximum de service
5 bar
Résistance au vide à 20 °C
90 %
Rayon de courbure min.
125 mm
Longueur du rouleau
50 m
Matériau de la paroi intérieur
PVC