24.50 CHF/ Mètrehors TVA
26.48 CHFTVA incluse
81,7 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 24.50 CHF | - |
50+ | 19.50 CHF | 20.41% |
100+ | 17.70 CHF | 27.76% |
200+ | 16.60 CHF | 32.24% |
400+ | 16.10 CHF | 34.29% |
800+ | 15.60 CHF | 36.33% |
1600+ | 15.20 CHF | 37.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | SUPERFLEX |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Épaisseur de paroi | 4 mm |
Diamètre extérieur | 33 mm |
Pression maximum de service | 5 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 90 % |
Rayon de courbure min. | 115 mm |
Longueur du rouleau | 50 m |
Matériau de la paroi intérieur | PVC |