120.50 CHF/ Mètrehors TVA
130.26 CHFTVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 120.50 CHF | - |
30+ | 81.70 CHF | 32.20% |
60+ | 73.60 CHF | 38.92% |
90+ | 69.60 CHF | 42.24% |
180+ | 67.40 CHF | 44.07% |
360+ | 65.50 CHF | 45.64% |
720+ | 63.60 CHF | 47.22% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | Spiralpress |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Épaisseur de paroi | 8.5 mm |
Diamètre extérieur | 107 mm |
Pression maximum de service | 10 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 90 % |
Rayon de courbure min. | 350 mm |
Longueur du rouleau | 30 m |