Eriks

Tuyau d'aspiration et de pression SPIRALPRESS Ø76x92mm/30m

  • ERIKS:14887981
Image 1
Tuyaux en PVC, robuste, à l'utilisation lors des pressions élevé. Qualité alimentaire, pour boissons contenant jusqu'à 28% d'alcool. Non appropriée pour huiles et carburants.

Indication d'utilisation
Résistance au vide mesurée à +20°C.
Ajouter à la liste

97.60 CHF/ Mètrehors TVA

105.51 CHFTVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

97.60 CHF

-

30+

66.50 CHF

31.86%

60+

59.80 CHF

38.73%

90+

56.10 CHF

42.52%

180+

54.50 CHF

44.16%

360+

52.90 CHF

45.80%

720+

51.30 CHF

47.44%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
Spiralpress
Diamètre intérieur
76 mm
Épaisseur de paroi
8 mm
Diamètre extérieur
92 mm
Pression maximum de service
12 bar
Résistance au vide à 20 °C
90 %
Rayon de courbure min.
250 mm
Longueur du rouleau
30 m