73.30 CHF/ Mètrehors TVA
79.24 CHFTVA incluse
47 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 73.30 CHF | - |
30+ | 49.80 CHF | 32.06% |
60+ | 45.20 CHF | 38.34% |
90+ | 42.40 CHF | 42.16% |
180+ | 41.10 CHF | 43.93% |
360+ | 39.80 CHF | 45.70% |
720+ | 38.60 CHF | 47.34% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | Spiralpress |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Épaisseur de paroi | 7 mm |
Diamètre extérieur | 74 mm |
Pression maximum de service | 12 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 90 % |
Rayon de courbure min. | 200 mm |
Longueur du rouleau | 30 m |