Eriks

Tuyau d'aspiration et de pression SPIRALPRESS Ø50x63mm/30m

  • ERIKS:14887979
Image 1
Tuyaux en PVC, robuste, à l'utilisation lors des pressions élevé. Qualité alimentaire, pour boissons contenant jusqu'à 28% d'alcool. Non appropriée pour huiles et carburants.

Indication d'utilisation
Résistance au vide mesurée à +20°C.
Ajouter à la liste

57.30 CHF/ Mètrehors TVA

61.94 CHFTVA incluse

50 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

57.30 CHF

-

30+

38.90 CHF

32.11%

60+

35.00 CHF

38.92%

90+

33.10 CHF

42.23%

180+

32.10 CHF

43.98%

360+

31.20 CHF

45.55%

720+

30.20 CHF

47.29%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
Spiralpress
Diamètre intérieur
50 mm
Épaisseur de paroi
6.5 mm
Diamètre extérieur
63 mm
Pression maximum de service
14 bar
Résistance au vide à 20 °C
90 %
Rayon de courbure min.
170 mm
Longueur du rouleau
30 m