Eriks

Tuyau d'aspiration et de pression SPIRALPRESS Ø40x53mm/30m

  • ERIKS:14887978
Image 1
Tuyaux en PVC, robuste, à l'utilisation lors des pressions élevé. Qualité alimentaire, pour boissons contenant jusqu'à 28% d'alcool. Non appropriée pour huiles et carburants.

Indication d'utilisation
Résistance au vide mesurée à +20°C.
Ajouter à la liste

45.30 CHF/ Mètrehors TVA

48.97 CHFTVA incluse

30 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

45.30 CHF

-

30+

30.70 CHF

32.23%

60+

27.70 CHF

38.85%

90+

26.30 CHF

41.94%

180+

25.50 CHF

43.71%

360+

24.80 CHF

45.25%

720+

23.90 CHF

47.24%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
Spiralpress
Diamètre intérieur
40 mm
Épaisseur de paroi
6.5 mm
Diamètre extérieur
53 mm
Pression maximum de service
14 bar
Résistance au vide à 20 °C
90 %
Rayon de courbure min.
140 mm
Longueur du rouleau
30 m