43.60 CHF/ Mètrehors TVA
47.13 CHFTVA incluse
33 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 43.60 CHF | - |
30+ | 29.70 CHF | 31.88% |
60+ | 26.60 CHF | 38.99% |
90+ | 25.30 CHF | 41.97% |
180+ | 24.60 CHF | 43.58% |
360+ | 23.80 CHF | 45.41% |
720+ | 23.20 CHF | 46.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | Spiralpress |
Diamètre intérieur | 38 mm |
Épaisseur de paroi | 6.5 mm |
Diamètre extérieur | 51 mm |
Pression maximum de service | 14 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 90 % |
Rayon de courbure min. | 135 mm |
Longueur du rouleau | 30 m |