Eriks

Tuyau d'aspiration et de pression SPIRALPRESS Ø32x42.5mm/60m

  • ERIKS:14887976
Image 1
Tuyaux en PVC, robuste, à l'utilisation lors des pressions élevé. Qualité alimentaire, pour boissons contenant jusqu'à 28% d'alcool. Non appropriée pour huiles et carburants.

Indication d'utilisation
Résistance au vide mesurée à +20°C.
Ajouter à la liste

33.60 CHF/ Mètrehors TVA

36.32 CHFTVA incluse

53 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

33.60 CHF

-

60+

22.90 CHF

31.85%

120+

20.60 CHF

38.69%

180+

19.40 CHF

42.26%

360+

18.80 CHF

44.05%

720+

18.20 CHF

45.83%

1440+

17.80 CHF

47.02%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
Spiralpress
Diamètre intérieur
32 mm
Épaisseur de paroi
5.25 mm
Diamètre extérieur
42.5 mm
Pression maximum de service
16 bar
Résistance au vide à 20 °C
90 %
Rayon de courbure min.
110 mm
Longueur du rouleau
60 m