Eriks

Tuyau d'aspiration et de pression SPIRALPRESS Ø30x40mm/60m

  • ERIKS:14887975
Image 1
Tuyaux en PVC, robuste, à l'utilisation lors des pressions élevé. Qualité alimentaire, pour boissons contenant jusqu'à 28% d'alcool. Non appropriée pour huiles et carburants.

Indication d'utilisation
Résistance au vide mesurée à +20°C.
Ajouter à la liste

32.10 CHF/ Mètrehors TVA

34.70 CHFTVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

32.10 CHF

-

60+

21.90 CHF

31.78%

120+

19.90 CHF

38.01%

180+

18.70 CHF

41.74%

360+

18.10 CHF

43.61%

720+

17.70 CHF

44.86%

1440+

17.10 CHF

46.73%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
Spiralpress
Diamètre intérieur
30 mm
Épaisseur de paroi
5.25 mm
Diamètre extérieur
40.5 mm
Pression maximum de service
16 bar
Résistance au vide à 20 °C
90 %
Rayon de courbure min.
105 mm
Longueur du rouleau
60 m