26.40 CHF/ Mètrehors TVA
28.54 CHFTVA incluse
58 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 26.40 CHF | - |
60+ | 17.90 CHF | 32.20% |
120+ | 16.20 CHF | 38.64% |
180+ | 15.20 CHF | 42.42% |
360+ | 14.70 CHF | 44.32% |
720+ | 14.30 CHF | 45.83% |
1440+ | 13.90 CHF | 47.35% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | Spiralpress |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Épaisseur de paroi | 5.25 mm |
Diamètre extérieur | 35.5 mm |
Pression maximum de service | 20 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 90 % |
Rayon de courbure min. | 90 mm |
Longueur du rouleau | 60 m |