19.90 CHF/ Mètrehors TVA
21.51 CHFTVA incluse
36 En stock - Date de livraison estimée 27.10.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 19.90 CHF | - |
60+ | 13.50 CHF | 32.16% |
120+ | 12.10 CHF | 39.20% |
180+ | 11.70 CHF | 41.21% |
360+ | 11.30 CHF | 43.22% |
720+ | 11.00 CHF | 44.72% |
1440+ | 10.60 CHF | 46.73% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | Spiralpress |
Diamètre intérieur | 19 mm |
Épaisseur de paroi | 4.5 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Pression maximum de service | 20 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 90 % |
Rayon de courbure min. | 80 mm |
Longueur du rouleau | 60 m |