133.00 CHF/ Mètrehors TVA
143.77 CHFTVA incluse
11,5 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 133.00 CHF | - |
30+ | 90.20 CHF | 32.18% |
60+ | 81.30 CHF | 38.87% |
90+ | 76.60 CHF | 42.41% |
180+ | 74.40 CHF | 44.06% |
360+ | 72.20 CHF | 45.71% |
720+ | 70.00 CHF | 47.37% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | Spiralpress |
Diamètre intérieur | 102 mm |
Épaisseur de paroi | 8.5 mm |
Diamètre extérieur | 119 mm |
Pression maximum de service | 10 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 90 % |
Rayon de courbure min. | 400 mm |
Longueur du rouleau | 30 m |