Eriks

Tuyau d'aspiration et de pression SPIRALO LD Ø76x85.4mm/50m

  • ERIKS:14896560
Image 1
Tuyau d'aspiration et de refoulement SPIRALO LD en PVC

Description
Tuyau d'aspiration et de refoulement léger type Spiralo LD avec une spirale en PVC dur. Convient au transport et à l'aspiration de substances liquides, de produits chimiques dilués selon la liste de résistance et d'eaux usées. Ne convient pas pour les substances grasses et huileuses.

Plage de température:
• -5°C à +60°C

Tolérances de température:
• ISO 1307

Longueur du rouleau:
• 50 mètres

Matériau:
• PVC souple, lisse
• transparent, verdâtre

Spirale:
• PVC rigide
Ajouter à la liste

32.90 CHF/ Mètrehors TVA

35.56 CHFTVA incluse

210 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

32.90 CHF

-

50+

23.30 CHF

29.18%

100+

20.80 CHF

36.78%

200+

19.50 CHF

40.73%

400+

18.90 CHF

42.55%

800+

18.30 CHF

44.38%

1600+

17.90 CHF

45.59%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
SPIRALO LD
Diamètre intérieur
76 mm
Épaisseur de paroi
4.6 mm
Diamètre extérieur
85.2 mm
Pression maximum de service
4 bar
Résistance au vide à 20 °C
70 %
Rayon de courbure min.
320 mm
Longueur du rouleau
50 m
Matériau de la paroi intérieur
PVC-mou