Eriks

Tuyau d'aspiration et de pression SPIRALO LD Ø63x71.2mm/50m

  • ERIKS:14896559
Image 1
Tuyau d'aspiration et de refoulement SPIRALO LD en PVC

Description
Tuyau d'aspiration et de refoulement léger type Spiralo LD avec une spirale en PVC dur. Convient au transport et à l'aspiration de substances liquides, de produits chimiques dilués selon la liste de résistance et d'eaux usées. Ne convient pas pour les substances grasses et huileuses.

Plage de température:
• -5°C à +60°C

Tolérances de température:
• ISO 1307

Longueur du rouleau:
• 50 mètres

Matériau:
• PVC souple, lisse
• transparent, verdâtre

Spirale:
• PVC rigide
Ajouter à la liste

26.40 CHF/ Mètrehors TVA

28.54 CHFTVA incluse

379 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

26.40 CHF

-

50+

18.60 CHF

29.55%

100+

16.60 CHF

37.12%

200+

15.70 CHF

40.53%

400+

15.30 CHF

42.05%

800+

14.80 CHF

43.94%

1600+

14.40 CHF

45.45%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
SPIRALO LD
Diamètre intérieur
63 mm
Épaisseur de paroi
4.1 mm
Diamètre extérieur
71.2 mm
Pression maximum de service
4 bar
Résistance au vide à 20 °C
70 %
Rayon de courbure min.
260 mm
Longueur du rouleau
50 m
Matériau de la paroi intérieur
PVC-mou