Eriks

Tuyau d'aspiration et de pression SPIRALO LD Ø51x58.8mm/50m

  • ERIKS:14896558
Image 1
Tuyau d'aspiration et de refoulement SPIRALO LD en PVC

Description
Tuyau d'aspiration et de refoulement léger type Spiralo LD avec une spirale en PVC dur. Convient au transport et à l'aspiration de substances liquides, de produits chimiques dilués selon la liste de résistance et d'eaux usées. Ne convient pas pour les substances grasses et huileuses.

Plage de température:
• -5°C à +60°C

Tolérances de température:
• ISO 1307

Longueur du rouleau:
• 50 mètres

Matériau:
• PVC souple, lisse
• transparent, verdâtre

Spirale:
• PVC rigide
Ajouter à la liste

20.10 CHF/ Mètrehors TVA

21.73 CHFTVA incluse

428 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

20.10 CHF

-

50+

14.10 CHF

29.85%

100+

12.70 CHF

36.82%

200+

12.00 CHF

40.30%

400+

11.70 CHF

41.79%

800+

11.30 CHF

43.78%

1600+

11.00 CHF

45.27%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
SPIRALO LD
Diamètre intérieur
51 mm
Épaisseur de paroi
3.7 mm
Diamètre extérieur
58.4 mm
Pression maximum de service
5 bar
Résistance au vide à 20 °C
80 %
Rayon de courbure min.
205 mm
Longueur du rouleau
50 m
Matériau de la paroi intérieur
PVC-mou