15.00 CHF/ Mètrehors TVA
16.22 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 15.00 CHF | - |
50+ | 10.60 CHF | 29.33% |
100+ | 9.40 CHF | 37.33% |
200+ | 9.05 CHF | 39.67% |
400+ | 8.75 CHF | 41.67% |
800+ | 8.55 CHF | 43.00% |
1600+ | 8.30 CHF | 44.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | SPIRALO LD |
Diamètre intérieur | 38 mm |
Épaisseur de paroi | 3.3 mm |
Diamètre extérieur | 44.6 mm |
Pression maximum de service | 6 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 80 % |
Rayon de courbure min. | 150 mm |
Longueur du rouleau | 50 m |
Matériau de la paroi intérieur | PVC-mou |