13.10 CHF/ Mètrehors TVA
14.16 CHFTVA incluse
32,5 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 13.10 CHF | - |
50+ | 8.65 CHF | 33.97% |
100+ | 7.65 CHF | 41.60% |
200+ | 7.20 CHF | 45.04% |
400+ | 6.95 CHF | 46.95% |
800+ | 6.70 CHF | 48.85% |
1600+ | 6.55 CHF | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | SPIRALO LD |
Diamètre intérieur | 32 mm |
Épaisseur de paroi | 3.2 mm |
Diamètre extérieur | 38.4 mm |
Pression maximum de service | 6.5 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 80 % |
Rayon de courbure min. | 125 mm |
Longueur du rouleau | 50 m |
Matériau de la paroi intérieur | PVC-mou |