11.30 CHF/ Mètrehors TVA
12.22 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1
926 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11.30 CHF | - |
50+ | 6.85 CHF | 39.38% |
100+ | 6.00 CHF | 46.90% |
200+ | 5.75 CHF | 49.12% |
400+ | 5.55 CHF | 50.88% |
800+ | 5.35 CHF | 52.65% |
1600+ | 5.20 CHF | 53.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | SPIRALO LD |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Épaisseur de paroi | 2.8 mm |
Diamètre extérieur | 30.6 mm |
Pression maximum de service | 7 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 80 % |
Rayon de courbure min. | 105 mm |
Longueur du rouleau | 50 m |
Matériau de la paroi intérieur | PVC-mou |