8.45 CHF/ Mètrehors TVA
9.13 CHFTVA incluse
15 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8.45 CHF | - |
50+ | 5.10 CHF | 39.64% |
100+ | 4.43 CHF | 47.57% |
200+ | 4.22 CHF | 50.06% |
400+ | 4.11 CHF | 51.36% |
800+ | 4.00 CHF | 52.66% |
1600+ | 3.89 CHF | 53.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | SPIRALO LD |
Diamètre intérieur | 19 mm |
Épaisseur de paroi | 2.6 mm |
Diamètre extérieur | 24.2 mm |
Pression maximum de service | 8 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 80 % |
Rayon de courbure min. | 85 mm |
Longueur du rouleau | 50 m |
Matériau de la paroi intérieur | PVC-mou |