Eriks

Tuyau d'aspiration et de pression SPIRALO LD Ø102x112.2mm/50m

  • ERIKS:14896561
Image 1
Tuyau d'aspiration et de refoulement SPIRALO LD en PVC

Description
Tuyau d'aspiration et de refoulement léger type Spiralo LD avec une spirale en PVC dur. Convient au transport et à l'aspiration de substances liquides, de produits chimiques dilués selon la liste de résistance et d'eaux usées. Ne convient pas pour les substances grasses et huileuses.

Plage de température:
• -5°C à +60°C

Tolérances de température:
• ISO 1307

Longueur du rouleau:
• 50 mètres

Matériau:
• PVC souple, lisse
• transparent, verdâtre

Spirale:
• PVC rigide
Ajouter à la liste

48.80 CHF/ Mètrehors TVA

52.75 CHFTVA incluse

399 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

48.80 CHF

-

50+

34.30 CHF

29.71%

100+

30.80 CHF

36.89%

200+

29.20 CHF

40.16%

400+

28.30 CHF

42.01%

800+

27.40 CHF

43.85%

1600+

26.60 CHF

45.49%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
SPIRALO LD
Diamètre intérieur
102 mm
Épaisseur de paroi
5.1 mm
Diamètre extérieur
112.2 mm
Pression maximum de service
3.5 bar
Résistance au vide à 20 °C
60 %
Rayon de courbure min.
430 mm
Longueur du rouleau
50 m
Matériau de la paroi intérieur
PVC-mou