74.80 CHF/ Mètrehors TVA
80.86 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1
73,5 En stock - Date de livraison estimée 27.10.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 74.80 CHF | - |
30+ | 56.70 CHF | 24.20% |
60+ | 51.10 CHF | 31.68% |
90+ | 48.30 CHF | 35.43% |
180+ | 46.80 CHF | 37.43% |
360+ | 45.40 CHF | 39.30% |
720+ | 44.10 CHF | 41.04% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | SPIRALFLEX |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Épaisseur de paroi | 8.5 mm |
Diamètre extérieur | 107 mm |
Pression maximum de service | 3 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 90 % |
Rayon de courbure min. | 260 mm |
Longueur du rouleau | 30 m |
Matériau de la paroi intérieur | PVC-mou |