Eriks

Tuyau d'aspiration et de pression SPIRALFLEX Ø8x13.4mm/60m

  • ERIKS:14882263
Image 1
Description
Tuyau d'aspiration et de refoulement robuste et flexible pour une utilisation industrielle.

Caractéristiques
• Convient pour le transport de produits alimentaires
• Pour boissons contenant jusqu'à 28% d'alcool. Eau jusqu'à max. PH4.
• Non résistant à l'huile et aux épices grasses
• Couleur transparente verdâtre
• Marquage "ARMORVIN HNP"

Normes et homologations
• CE 1935/2004
• CE 1895/2005
• CE 2023/2006
• CE 10/2011

Plage de température
• -10°C à +65°C

Matériau
• PVC souple, lisse
• transparent, verdâtre

Spirale
• Spirale en acier
Ajouter à la liste

8.75 CHF/ Mètrehors TVA

9.46 CHFTVA incluse

Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1

65 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8.75 CHF

-

60+

6.00 CHF

31.43%

120+

5.50 CHF

37.14%

180+

5.20 CHF

40.57%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
SPIRALFLEX
Diamètre intérieur
8 mm
Épaisseur de paroi
2.7 mm
Diamètre extérieur
13.4 mm
Pression maximum de service
16 bar
Résistance au vide à 20 °C
90 %
Rayon de courbure min.
32 mm
Longueur du rouleau
60 m
Matériau de la paroi intérieur
PVC-mou