70.40 CHF/ Mètrehors TVA
76.10 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1
21 En stock - Date de livraison estimée 27.10.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 70.40 CHF | - |
30+ | 53.30 CHF | 24.29% |
60+ | 48.10 CHF | 31.68% |
90+ | 45.50 CHF | 35.37% |
180+ | 44.10 CHF | 37.36% |
360+ | 42.80 CHF | 39.20% |
720+ | 41.50 CHF | 41.05% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | SPIRALFLEX |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Épaisseur de paroi | 8 mm |
Diamètre extérieur | 91 mm |
Pression maximum de service | 4 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 90 % |
Rayon de courbure min. | 200 mm |
Longueur du rouleau | 30 m |
Matériau de la paroi intérieur | PVC-mou |